LEGRAND - Membrana Plexo - 2 salidas- Ø hasta 12,5mm - gris - 069599L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cerrado
Disminución de tensión - no
Grado de protección (IP) - Otros
Material - Plástico
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
069599L
Ref.Sonepar
1012888
EAN
3414971879812
Modelo:
Cerrado
Disminución de tensión:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Membrana Plexo para 2 salidas. Ø hasta 12,5mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


