LEGRAND - Membrana Plexo prensaestopa ISO20 - 2 entradas - Gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 18 mm
Modelo - Abierto
Grado de protección (IP) - Otros
Material - Plástico
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
069670L
Ref.Sonepar
1204137
EAN
3414971881136
Diámetro nominal:
18 mm
Modelo:
Abierto
Grado de protección (IP):
Otros
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


