LEGRAND - Membranas perforables de perforación directa para cajas Plexo³

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 25 mm

  • Modelo - Cerrado

  • Disminución de tensión - no

  • Intervalo de sellado - 4...25 mm

  • Para grosor de pared - 1.8...4.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

001955

Ref.Sonepar

87873

EAN

3245060019556

Diámetro nominal:

25 mm

Modelo:

Cerrado

Disminución de tensión:

no

Intervalo de sellado:

4...25 mm

Para grosor de pared:

1.8...4.5 mm

Grado de protección (IP):

IP65

Material:

Goma

Libre de halógenos:

no

Color:

Gris

Número RAL:

7046

Tapas de perforación directa (17) -para armarios PLEXO³ -2 Ø32/5 Ø25/10 Ø20mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND