LEGRAND - Microcanal DLPlus 10x16 - 1 comp. - L. 2m - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 10 mm
Anchura - 16 mm
Longitud - 2000 mm
Sección transversal útil - 115 mm²
Material - Plástico
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
636361
Ref.Sonepar
94655
EAN
3245066363615
Altura:
10 mm
Anchura:
16 mm
Longitud:
2000 mm
Sección transversal útil:
115 mm²
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Número RAL:
9016
Número de particiones permanentes:
0
Número de particiones conectables:
0
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Modelo de portada:
Con bisagra de película
Con pinza para fijación de cable:
no
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Suministro en rollo:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Fuerza del impacto:
Otros
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


