LEGRAND - Microcanal DLPlus 7x12 - 1 comp. - base adhesiva - L. 2m - Blanco - 636352
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 7 mm
Anchura - 12 mm
Longitud - 2000 mm
Sección transversal útil - 65 mm²
Packaging
2 Unid.
Huella de carbono del producto
1422 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
636352
Ref.Sonepar
94654
EAN
3245066363523
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
7 mm
Anchura:
12 mm
Longitud:
2000 mm
Sección transversal útil:
65 mm²
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Número RAL:
9016
Número de particiones permanentes:
0
Número de particiones conectables:
0
Tipo de fijación:
Autoadhesivo y perforación de suelo
Modelo de portada:
Con bisagra de película
Con pinza para fijación de cable:
no
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Suministro en rollo:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Fuerza del impacto:
Otros
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


