LEGRAND - MINI COLUMNA COMPACTA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de columna - Rectangular
Modelo - Un lado
Pre cableado - no
Ajustable - no
Altura de columna - 170...340 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
653200
Ref.Sonepar
1122999
EAN
3414972521529
Forma de columna:
Rectangular
Modelo:
Un lado
Pre cableado:
no
Ajustable:
no
Altura de columna:
170...340 mm
Profundidad de columna:
110 mm
Anchura de columna:
80 mm
Número de cubiertas utilizables:
1
Ancho de cobertura:
80 mm
Profundidad de cobertor:
110 mm
Tipo de fijación:
Pie (base)
Variable de sitio:
sí
Apto para montaje en techo:
no
Montaje en el suelo:
sí
Entrada de cable:
Debajo
Perfil continuo:
no
Material de la columna de instalación:
Plástico
Columna de instalación de calidad del material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Columna de instalación de material sin halógenos:
sí
Superficie de la columna:
Sin tratamiento
Columna de color:
Blanco
RAL-columna número:
9003
Material de la cubierta:
Plástico
Cubierta de calidad del material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Cubierta de material sin halógenos:
sí
Cubierta de superficie:
Sin tratamiento
Cubierta de color:
Otros
Número de particiones:
4
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


