LEGRAND - Minicolumna clip dir-2 comp-H 0,68m-cuerpo aluminio-tapas PVC- Negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de columna - Oval
Modelo - Dos lados
Pre cableado - no
Ajustable - no
Nivelación de la altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
653025
Ref.Sonepar
772458
EAN
3414971194786
Forma de columna:
Oval
Modelo:
Dos lados
Pre cableado:
no
Ajustable:
no
Nivelación de la altura:
0 mm
Altura de columna:
680...680 mm
Número de cubiertas utilizables:
2
Ancho de cobertura:
45 mm
Tipo de fijación:
Atornillar
Variable de sitio:
no
Apto para montaje en techo:
no
Montaje en el suelo:
sí
Entrada de cable:
Debajo
Perfil continuo:
sí
Material de la columna de instalación:
Aluminio
Columna de instalación de calidad del material:
Otros
Columna de instalación de material sin halógenos:
sí
Superficie de la columna:
Otros
Columna de color:
Negro
RAL-columna número:
9005
Material de la cubierta:
Plástico
Cubierta de calidad del material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Cubierta de material sin halógenos:
no
Cubierta de superficie:
Sin tratamiento
Cubierta de color:
Negro
RAL-cubierta número:
9017
Número de particiones:
1
Sección transversal útil:
6220 mm²
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


