LEGRAND - Minicolumna universal-1 comp-H 0,68m-cuerpo y tapas aluminio- Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de columna - Rectangular
Modelo - Un lado
Pre cableado - no
Ajustable - sí
Nivelación de la altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
653103
Ref.Sonepar
809269
EAN
3414971195271
Forma de columna:
Rectangular
Modelo:
Un lado
Pre cableado:
no
Ajustable:
sí
Nivelación de la altura:
0 mm
Altura de columna:
680...680 mm
Número de cubiertas utilizables:
1
Ancho de cobertura:
80 mm
Tipo de fijación:
Atornillar
Variable de sitio:
no
Apto para montaje en techo:
no
Montaje en el suelo:
sí
Entrada de cable:
Encima
Perfil continuo:
sí
Material de la columna de instalación:
Aluminio
Columna de instalación de calidad del material:
Otros
Columna de instalación de material sin halógenos:
sí
Superficie de la columna:
Otros
Columna de color:
Blanco
RAL-columna número:
9003
Material de la cubierta:
Aluminio
Cubierta de calidad del material:
Otros
Cubierta de material sin halógenos:
sí
Cubierta de superficie:
Otros
Cubierta de color:
Blanco
RAL-cubierta número:
9003
Número de particiones:
0
Sección transversal útil:
6900 mm²
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


