LEGRAND - Minicontactor CTX³ 3P 6A + contacto auxiliar 1NA - 24 V~ - 417000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 20.4...26.4 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 20.4...26.4 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
417000
Ref.Sonepar
192133
EAN
3414970403810
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
20.4...26.4 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
20.4...26.4 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Abrazadera de cable
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
20 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
6 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
2.2 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Versión modular:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


