LEGRAND - MO-BASE RJ45 C6 FTP PAS 2M BL

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - MO-BASE RJ45 C6 FTP PAS 2M BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en superficie - no

  • Instalación a ras - sí

  • Instalación de conductos - sí

  • Empotrada en suelo - sí

  • Tipo de fijación - Bloquear en posición

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

078623

Ref.Sonepar

1156411

EAN

8499216882470

Montaje en superficie:

no

Instalación a ras:

sí

Instalación de conductos:

sí

Empotrada en suelo:

sí

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Mediante conectores/acopladores:

sí

Apto para número de conectores:

1

Categoría:

6

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Tipo de conexión:

Conector de desplazamiento de aislamiento

Buses con revestimiento:

no

Conexión a toma de tierra independiente:

no

Con espacio para la etiqueta:

sí

Liberación conexión independiente:

no

Conexión blindada, método de montaje:

Ninguno

Dirección de salida:

Recto

Con cubierta para polvo:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Codificación de color:

sí

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Número de módulos (sistema modular):

2

Toma RJ45 CATEGORIA 6 FTP 2 Modulo blanco PASANTE. Bases pasantes de cobre - Facilidad de conexión trasera por conexión simple de una clavija macho - Garantizan el acceso a la red de la Base RJ-45 - Permiten la realización de conexiones Cat. 6 y Cat. 5e - Según las normas ISO 11801 ed.2, EN 50173-1 y EIA/TIA 568 utilizando las cajas de distribución de zona - Llegada del cable multidireccional - Instalación posible en todos los soportes con fondo de 40 mm mínimo - 2 módulos Cat. 6 FTP - Blanco. MosaicA™ - mecanismos Bases pasante de fibra óptica multimodo.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND