LEGRAND - MO-TAPA CIEGA 1M NM - 079370L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Lentes de tipo de construcción - Rectangular
Anchura de apertura - 0 mm
Altura métrica de la apertura - 0 mm
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
079370L
Ref.Sonepar
1138013
EAN
3414972367462
Material:
Plástico
Lentes de tipo de construcción:
Rectangular
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Color:
Negro
Mecanismos del programa Mosaic™: protector contra sobretensiones, módulo de reemplazo, filtro, zumbadores, campanas, placas ciegas, salidas de cable y MCB de proximidadPlacas ciegas- Para mecanismos Mosaic- Negro mate- 1 módulo.


