LEGRAND - MOD.MDA.EMS CX3 MONO HTA 63A TORDL.CERR. - 414919

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

414919

Ref.Sonepar

1100751

EAN

3414970805447

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Medidor de energía

Tipo de conexión:

Transformable

Potencia reactiva:

sí

Interfaz de impulsos S0:

Ninguno

Conmutador de tarifa:

no

Clase de precisión:

0.5

Módulo de medida - Permite la medida de las corrientes, tensiones simples y compuestas, potencia activa/reactiva y aparente en cada fase y acumuladas, cos ø y frecuencia, indicaciones de la tasa de armónicos, etc. - Clase de precisión: 0,5.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND