LEGRAND - MODULO 1 PULSADOR TERSYSTEM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Hablar/sonar
Sistema de instalación - Sistema multicable
Anchura - 90 mm
Altura - 90 mm
Profundidad - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2141
Ref.Sonepar
1090138
EAN
8014496003928
Modelo:
Hablar/sonar
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Anchura:
90 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
15 mm
Número de botones de timbre:
1
Color:
Gris
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


