LEGRAND - Módulo Bluetooth Niloé Step - 250V~ - Aluminio - 864348
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia de música con 4 ohmios - 2.5 W
Potencia de la música a 8 Ohm - 1.5 W
RDS - no
Decodificador Digital Surround - no
Número de salidas de altavoces - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
864348
Ref.Sonepar
430774
EAN
3414971125612
Potencia de música con 4 ohmios:
2.5 W
Potencia de la música a 8 Ohm:
1.5 W
RDS:
no
Decodificador Digital Surround:
no
Número de salidas de altavoces:
2
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
0
Número de conexiones HDMI:
0
Bluetooth:
sí
Ethernet:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Con control remoto:
no
Anchura:
75.8 mm
Altura:
75.8 mm
Profundidad:
41.96 mm
Color:
Gris
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


