LEGRAND - Módulo de alimentación lateral para repartidor de fila sin conexión directa

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Módulo de alimentación lateral para repartidor de fila sin conexión directa

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 400 A

  • Posición de la alimentación - Extremo

  • Modelo - Único

  • Número de polos - 4

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 230...400 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

404482

Ref.Sonepar

507524

EAN

3245064044820

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

400 A

Posición de la alimentación:

Extremo

Modelo:

Único

Número de polos:

4

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...400 V

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP20

Longitud:

36 mm

Anchura:

99.5 mm

Altura:

245 mm

Módulo de alimentación lateral para repartidor sin conexión directa - Para repartidor horizontal de 250 (404481) y 400A (404484).

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND