LEGRAND - Módulo de control remoto - para mando de 4 salidas iluminación - 078377
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número máx. de dispositivos controlables - 4
Preprogramado - no
Con visualizador - no
Adaptable - sí
Altura - 230 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
078377
Ref.Sonepar
984306
EAN
3245060783778
Número máx. de dispositivos controlables:
4
Preprogramado:
no
Con visualizador:
no
Adaptable:
sí
Altura:
230 mm
Anchura:
71 mm
Profundidad:
44 mm
Módulo de control remoto 230VA - Caja para el control de iluminación u otras funciones MBTS accionadas por mando multifunción - Permite controlar 4 salidas de iluminación (ejemplo: ambiente, lectura, asistencia, espera, etc.).
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


