LEGRAND - Módulo de indicación de estado y mando EMS CX³ - 414931
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Interruptor auxiliar/relé
Función - Dispositivo a distancia
Anchura en módulos - 1
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
414931
Ref.Sonepar
507615
EAN
3414970805485
Dispositivo válido:
Interruptor auxiliar/relé
Función:
Dispositivo a distancia
Anchura en módulos:
1
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad nominal de interruptor:
6 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de tensión:
CA
Con función de autotest de fuga a tierra:
no
Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):
4
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
6 A
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


