LEGRAND - Módulo de medida conectado 63A - 412015

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Módulo de medida conectado 63A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

412015

Ref.Sonepar

295363

EAN

3414972238328

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

sí

Modelo:

Medidor de energía

Tipo de conexión:

Directo

Potencia reactiva:

no

Aprobado de acuerdo con PTB:

no

Interfaz de impulsos S0:

Ninguno

Conmutador de tarifa:

no

Clase de precisión:

1

Módulo de medida conectado para medida de 1 circuito - Suministrado con 1 transformador de corriente monofásico cerrado hasta 80A - 1 módulo.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND