LEGRAND - Módulo de señalización universal EMS CX³ - 414930
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de luces indicadoras - 3
Lente de color - Otros
Tipo de casquillo de lámpara - LED
Con fuente de luz - sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue - 12...12 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
414930
Ref.Sonepar
507614
EAN
3414970805157
Número de luces indicadoras:
3
Lente de color:
Otros
Tipo de casquillo de lámpara:
LED
Con fuente de luz:
sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
12...12 V
Tipo de tensión:
CC
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Lentes de tipo de construcción:
Rectangular
Tipo de lente:
Alto
Diámetro de orificio:
14 mm
Anchura de apertura:
14.276 mm
Altura métrica de la apertura:
4.272 mm
Con anillo central:
no
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP40
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


