LEGRAND - Módulo de ventiladores con 4 ventiladores y termostato analógico 2P+E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de aletas - 4
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 220...220 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 220...220 V
Tipo de tensión - CA
Integrado en pared - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
446901
Ref.Sonepar
1302102
EAN
3414972027700
Número de aletas:
4
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
220...220 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
220...220 V
Tipo de tensión:
CA
Integrado en pared:
no
Integrado como ventilador deslizante:
no
Circulador de aire:
sí
Ventilador de techo:
sí
Con filtro:
no
Con cubierta protectora:
sí
Flujo del volumen, soplado al aire:
0.025 m³/h
Tasa de potencia:
8 W
Versión EMC:
no
Emisión de ruidos:
50 dB(A)
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:
no
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Anchura:
409 mm
Altura:
44 mm
Profundidad:
380 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


