LEGRAND - Módulo EMS CX³ concentrador de impulsos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Pérdida de potencia - 0.288 W
Tipo de tensión - CC
Modelo - Carril DIN
Versión modular - sí
Anchura - 17.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
414926
Ref.Sonepar
507612
EAN
3414970805546
Pérdida de potencia:
0.288 W
Tipo de tensión:
CC
Modelo:
Carril DIN
Versión modular:
sí
Anchura:
17.8 mm
Altura:
94.8 mm
Anchura en módulos:
1
Mecanismo de medición:
Digital
Número de dígitos:
3
Con función de reinicialización:
sí
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


