LEGRAND - Módulo para configuración y visualización EMS CX³ - 414936

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Módulo para configuración y visualización EMS CX³

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

414936

Ref.Sonepar

507617

EAN

3414970805263

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

Otros

Con protección contra robo/desmantelamiento:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Gris

RAL-número (semejante):

7035

Transparente:

no

Con función de transmisión:

no

Con tono de señal:

no

Grado de protección (IP):

IP40

Anchura de la parte frontal:

17 mm

Para configurar la instalación sin ordenador, ni conexión IP: módulo opcional con pantalla para uso del sistema en «modo autónomo» Ideal en instalaciones que requieren visualización y gestión en un punto in situ - 4 módulos.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND