LEGRAND - Módulo para doble alimentación
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Primera tensión de salida secundaria - 250...300 V
Segunda tensión de salida secundaria - 250...300 V
Intensidad máx. de salida 1 - 4 A
Intensidad máx. de salida 2 - 4 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
422686
Ref.Sonepar
233721
EAN
3414970767837
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Primera tensión de salida secundaria:
250...300 V
Segunda tensión de salida secundaria:
250...300 V
Intensidad máx. de salida 1:
4 A
Intensidad máx. de salida 2:
4 A
Tensión secundaria regulable:
no
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
80...300 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
80...300 V
Tensión de salida estabilizada:
no
Consumo potencia:
7 VA
Salida de potencia:
2.4 W
Estabilizado:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
sí
Versión modular:
sí
Altura integrada:
104.7 mm
Montaje directo posible:
sí
Anchura:
53.5 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
64.9 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


