LEGRAND - Módulo recambio limitador enchufable 15kA LEXIC

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Módulo recambio limitador enchufable 15kA LEXIC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 5 kA

  • Tensión nominal CA - 400 V

  • Tensión continua máxima CA - 320 V

  • Nivel de protección contra tensión - 1.2 kV

  • Fusible de backup integrado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

003944

Ref.Sonepar

179415

EAN

3245060039448

Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):

5 kA

Tensión nominal CA:

400 V

Tensión continua máxima CA:

320 V

Nivel de protección contra tensión:

1.2 kV

Fusible de backup integrado:

no

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Tamaño de construcción:

1 separación modular

Con contacto de señalización remota:

no

Señalización en el dispositivo:

Óptico

Tipo de categoría 2:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Cartuchos de repuesto para limitadores de sobretensión 15 kA

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND