LEGRAND - Moldura DLP Sin halógenos 40x25 - 1 comp. - L. 2m - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 25 mm
Anchura - 40 mm
Longitud - 2000 mm
Sección transversal útil - 680 mm²
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
637110
Ref.Sonepar
838326
EAN
3245066371108
Altura:
25 mm
Anchura:
40 mm
Longitud:
2000 mm
Sección transversal útil:
680 mm²
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Número de particiones permanentes:
0
Número de particiones conectables:
0
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Modelo de portada:
Flojo
Con pinza para fijación de cable:
no
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Suministro en rollo:
no
Grado de protección (IP):
IP3X
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
15...60 °C
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


