LEGRAND - Moldura DLPlus 32x12,5 - 1 comp. - L. 2,1m - Blanco - 030015
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 12.5 mm
Anchura - 32 mm
Longitud - 2100 mm
Sección transversal útil - 285 mm²
Packaging
2 Unid.
Huella de carbono del producto
1422 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
030015
Ref.Sonepar
7759
EAN
3245060300159
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
12.5 mm
Anchura:
32 mm
Longitud:
2100 mm
Sección transversal útil:
285 mm²
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Número RAL:
9003
Número de particiones permanentes:
0
Número de particiones conectables:
0
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Modelo de portada:
Flojo
Con pinza para fijación de cable:
sí
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Suministro en rollo:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


