LEGRAND - Montante funcional (2) XL³ 4000 - para armario fondo 475mm - Alt. 2000mm - 020512
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Altura - 2000 mm
Profundidad - 475 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020512
Ref.Sonepar
95819
EAN
3245060205126
Modelo:
Otros
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Altura:
2000 mm
Profundidad:
475 mm
Material:
Metal
Juego de 2 montantes funcionales - Permiten la fijación de los equipos de montaje (placas de montaje, carriles, etc.) - Montante funcional reducido para armarios con fondo 475mm - Altura exterior: 2000mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


