LEGRAND - Montante funcional (2) XL³ 4000 - para armario sin celda- Altura 2200mm - 020853
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 975 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 975 mm
Altura - 2200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020853
Ref.Sonepar
216834
EAN
3245060208530
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
975 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
975 mm
Altura:
2200 mm
Material:
Metal
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


