LEGRAND - Montante funcional (2) XL³ 4000 - para armario con celda - Alt. 2000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Altura - 2000 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020516
Ref.Sonepar
90232
EAN
3245060205164
Modelo:
Otros
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Altura:
2000 mm
Material:
Metal
Juego de 2 montantes funcionales - Permiten la fijación de los equipos de montaje (placas de montaje, carriles, etc.) - Montante funcional para armarios con celda lateral - Altura exterior: 2000mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


