LEGRAND - Montante funcional (2) XL³ 4000 - para armario con celda - Alt. 2200mm

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Anchura del edificio para armario integrado - 975 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2200 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 975 mm

  • Altura - 2200 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

020854

Ref.Sonepar

227278

EAN

3245060208547

Modelo:

Otros

Anchura del edificio para armario integrado:

975 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

2200 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

975 mm

Altura:

2200 mm

Material:

Metal

Juego de 2 montantes funcionales - Permiten la fijación de los equipos de montaje (placas de montaje, carriles, etc.) - Montante funcional para armarios con celda lateral - Altura exterior: 2200mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND