LEGRAND - Montante funcional (2) XL³ 4000 - para armario fondo 475mm - Alt. 2200mm - 020852
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 975 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 975 mm
Altura - 2200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020852
Ref.Sonepar
165705
EAN
3245060208523
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
975 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
975 mm
Altura:
2200 mm
Profundidad:
475 mm
Material:
Metal
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


