LEGRAND - Montante perfil Lina 25 (2) - para Atlantic/Marina alt. 600

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Perfil de fijación

  • Anchura del edificio para armario integrado - 1000 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 600 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

036153

Ref.Sonepar

419487

EAN

3245060361532

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Perfil de fijación

Anchura del edificio para armario integrado:

1000 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

600 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

400 mm

Anchura:

29 mm

Altura:

537 mm

Profundidad:

17 mm

Capacidad de carga máxima:

90 kg

Material:

Metal

Color:

Zinc

Juego de 2 montantes - Para cajas altura 600xlongitud 537mm - Perfil.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND