LEGRAND - Montantes estructurales (4) XL³ 4000 - Alt. 2200mm - 020850
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2200 mm
Altura - 2200 mm
Material - Metal
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020850
Ref.Sonepar
165703
EAN
3245060208509
Modelo:
Otros
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2200 mm
Altura:
2200 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Montantes estructurales - Se fijan en el conjunto «techo-base» - Admiten los paneles laterales y trasero - Juego de 4 montantes - Altura exterior: 2200mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


