LEGRAND - Montantes estructurales intermedia XL³ 4000 - Alt. 2000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Altura - 1800 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020520
Ref.Sonepar
90234
EAN
3245060205201
Modelo:
Otros
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Altura:
1800 mm
Material:
Metal
Montantes estructurales intermedia - Se fija en la estructura del armario «techo-base» - Altura exterior: 2000mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


