LEGRAND - Montantes estructurales intermedia XL³ 4000 - Alt. 2200mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 975 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 975 mm
Altura - 2200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020851
Ref.Sonepar
227277
EAN
3245060208516
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
975 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
975 mm
Altura:
2200 mm
Material:
Metal
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


