LEGRAND - Montantes perfilados (2) - para carril Lina 25 - para armario 1800 x 1684mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm
Anchura - 22 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
036392
Ref.Sonepar
507046
EAN
3245060363925
Modelo:
Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Anchura:
22 mm
Altura:
1684 mm
Profundidad:
42 mm
Capacidad de carga máxima:
288 kg
Material:
Metal
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


