LEGRAND - MONTANTES TAPAS METAL 1000X600 - 433033
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 1000 mm
Anchura - 600 mm
Profundidad - 113 mm
Número de carriles DIN - 0
Número de separaciones modulares por carril DIN - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
433033
Ref.Sonepar
1160454
EAN
3414971980495
Altura:
1000 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
113 mm
Número de carriles DIN:
0
Número de separaciones modulares por carril DIN:
0
Tipo de cubierta:
Con muesca
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
no


