LEGRAND - Montura pequeña redonda Osmoz - 024315
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - Ninguno
Símbolos ISO de impresión - Ninguno
Color - Negro
Forma - Rectangular
Anchura - 29.9 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
024315
Ref.Sonepar
832989
EAN
3245060243159
Significado de la impresión:
Ninguno
Símbolos ISO de impresión:
Ninguno
Color:
Negro
Forma:
Rectangular
Anchura:
29.9 mm
Altura:
45 mm
Osmoz, accesorio
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


