LEGRAND - MOSAIC II PUESTO EMP 2 COLUM B 078872 - 078872
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 165 mm
Material - Plástico
Libre de halógenos - sí
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
078872
Ref.Sonepar
74627
EAN
3245060788728
Anchura:
165 mm
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
Otros
Caja Mecanismo empotrar MOSAIC-II 2 COLUMNAS blanco. juegos puestos de trabajo empotrados - Instalación con conductos empotrados - Equipados con: - caja de empotrar multimateriales con fondo 50 mm con entradas de cables desfondadas Ø20 y 25 mm - soportes 4 módulos independientes para instalación de los mecanismos programa Mosaic sin herramientas (2 tornillos opcionales incluidos) - distanciadores desmontables para integración de los mecanismos en puesto simple - placa de acabado blanca - tabique de separación para alta y baja potencia - Para 2 x 4 módulos. Programa Mosaic™ - juegos puestos de trabajo empotrados o en superficie -Conjuntos listos para su uso para equipar con tomas de alta y baja potencia programa Mosaic.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


