Fin de vida

LEGRAND - MOSAIC II TAPA CIEGA 2M

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - MOSAIC II TAPA CIEGA 2M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Lentes de tipo de construcción - Cuadrado

  • Anchura de apertura - 45 mm

  • Altura métrica de la apertura - 45 mm

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

077071

Ref.Sonepar

74486

EAN

3414971386891

Material:

Plástico

Lentes de tipo de construcción:

Cuadrado

Anchura de apertura:

45 mm

Altura métrica de la apertura:

45 mm

Color:

Otros

Tapa ciega 2 modulos MOSAIC-II. Tapa ciega 2 módulos - Blanco. Mosaic - Salidas cables y tapas ciegas.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND