LEGRAND - Mural 19" fijo - Panel desmontable - P450mm - 9U - A600mm - 27 Kg
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nivel 19 pulgadas - Parte frontal
Modelo - Con bastidor permanente
Riel de perfil de 19 pulgadas - En forma de L
Número de puertas - 1
Tipo de ventilación - Pasivo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
646281
Ref.Sonepar
926059
EAN
3414971856455
Nivel 19 pulgadas:
Parte frontal
Modelo:
Con bastidor permanente
Riel de perfil de 19 pulgadas:
En forma de L
Número de puertas:
1
Tipo de ventilación:
Pasivo
Anchura:
600 mm
Altura:
472 mm
Profundidad:
450 mm
Dimensión modular:
482,6 mm (19 pulgadas)
Número de unidades de altura:
9
Capacidad de carga máxima:
27 kg
Con placa de techo:
sí
Con toma a tierra:
sí
Con puerta frontal:
sí
Con pared lateral:
sí
Desmontable:
sí
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7016
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


