LEGRAND - Obturador 13 módulos - blanco RAL 9010 - 001662
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Color - Blanco
Número RAL - 9003
Anchura - 250 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
001662
Ref.Sonepar
86740
EAN
3245060016623
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Anchura:
250 mm
Anchura en módulos:
13
Altura:
52 mm
Placa ciega 13 módulos - separable en módulos o 1/2 módulos - blanca.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


