LEGRAND - Obturador 18 módulos - blanco RAL 9003
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Color - Blanco
Número RAL - 9003
Anchura - 320 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
001664
Ref.Sonepar
297143
EAN
3245060016647
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Anchura:
320 mm
Anchura en módulos:
18
Altura:
52 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


