LEGRAND - Obturador 18 módulos - gris RAL 7035

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Obturador 18 módulos - gris RAL 7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Color - Gris

  • Número RAL - 7035

  • Anchura - 323.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

001665

Ref.Sonepar

74318

EAN

3245060016654

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Anchura:

323.5 mm

Anchura en módulos:

18

Altura:

58.3 mm

Placa ciega 18 módulos - separable en módulos o 1/2 módulos - gris.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND