LEGRAND - Obturador 38 módulos - para Atlantic/Marina - L. 684mm - 036100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Barnizado
Color - Gris
Número RAL - 7035
Anchura - 58 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
036100
Ref.Sonepar
334572
EAN
3245060361006
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Anchura:
58 mm
Altura:
7.7 mm
Obturador - Número de módulos: 38 - Longitud: 684mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


