LEGRAND - Obturador 5 módulos - blanco RAL 9010 - 001660
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Color - Blanco
Número RAL - 9003
Anchura - 87.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
001660
Ref.Sonepar
90461
EAN
3245060016609
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Anchura:
87.5 mm
Anchura en módulos:
5
Altura:
52 mm
Placa ciega 5 módulos - separable en módulos o 1/2 módulos - blanca.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


