LEGRAND - Obturador de 24 módulos - 339754
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Color - Blanco
Anchura - 500 mm
Altura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
339754
Ref.Sonepar
264314
EAN
3414971090514
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Anchura:
500 mm
Altura:
50 mm
Obturador RAL blanco 9003 - 24 módulos, banda lisa recortable
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


