LEGRAND - Obturador gris oscuro R746A para cajas Plexo³ - 001961
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Color - Gris
Número RAL - 7046
Anchura - 87.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
001961
Ref.Sonepar
87874
EAN
3245060019617
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Número RAL:
7046
Anchura:
87.5 mm
Anchura en módulos:
5
Altura:
52 mm
Placas ciegas (5) - para armarios PLEXO³ - separables - gris R746A.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


