LEGRAND - Obturador P17 clavija aerea/clavija mural. IP66 / IP44. Para 2P+T / 3P+T / 3P+T+N. 16/32A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Apto para - CEE 16 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
052127
Ref.Sonepar
742488
EAN
3245060521271
Tipo de accesorio:
Otros
Apto para:
CEE 16 A
Obturador P17 para clavija aerea o clavija mural. IP67. IP44 con la toma insertada. Para 3P+T y 2P+T a 32A. Para 3P+T+N a 16A. Fabricado en caucho.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


