LEGRAND - Obturador XL³ 160 24 módulos - gris RAL 7035 - 020051
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Barnizado
Color - Gris
Número RAL - 7035
Anchura - 432 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020051
Ref.Sonepar
52427
EAN
3245060200510
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Anchura:
432 mm
Altura:
48 mm
Obturadores - Para placa cubrebornas metálica o aislante - 24 módulos - Tira lisa - Recortable.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


